Beli yanmar diesel indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter Yanmaratribut:
- Drum Size (DiamxWidth): 350x600
- Plat Thickness (mm): 15
- Vibration Frecuency (V.P.M): 3000
- Capacity (t): 1.1
- Control System: Hydrostatic
- Dimensions (mm): 1900x800x1050
- Maximum Slope (degree): 20
- Mechine: Yanmar TF 65 RE
- Model : SVR 6 DE
- Speed (km/hour): 0 - 3
- Water Tank (L): 23
- Shark Mesin Diesel PremiumDeskripsi:-Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- AMMANN Walk-Behind Vibratory RollerDeskripsi:A 2-in-1 Machine is The ARW 65 Provides Two-in-One Capabilities That Make It The Perfect Fit for Every Construction Company. A High-Amplitude Setting Provides a Walk-behind Roller That Performs Like It was Custom Built for Work on Soils and Aggregates. by Simply Adjusting to The Lowamplitude The Operator Can Change to a Roller That is a Perfect Fit on Asphalt and Bituminous Materials. The Machine is Available with Hatzor Yanmar Diesel Engines, Leaving The Engine Choice Up to The Customers Preferences.Soil and Bitumen Application- High-Amplitude Setting for Work on Gravel/Soil.- Low-Amplitude Setting for Asphalt And Bituminous Materials.- Scrapers, Sprinkler System and Large Water Tank for Work On Bituminous Material Already Installed.Hydraulic Drive- Ensures Variable Speed Adjustment.- Offers Smooth Starting/Braking Action.- Low Maintenance Costs Due to Hydrostatic Drive and VibrationTwo Amplitudes Exciter- Big Amplitude for Substructure- Small Amplitude for AsphaltEfficiency on Edges- Clearance on Both Drum Sides Allows Compaction Work Extremely Close to Obstacles.- No Time-Consuming Reworking on Edges is Needed. Safety First- Safety Handle Stopps Machine When Operator Looses Grip on Machine.- Safety Handle Changes Direction to forward When The Machine Comes Too Close to The Operator In Reverse Mode.- In Reverse Mode The Roller’S Speed Limit is Set to 2.5 Km/H As a Safety Regulation to Protect The Operator.atribut:
- Mechanical Engine: Yanmar L100
- Dimensions (Width x Length x Height ) (mm): 720x2288x1110mm
- Drum Axle Width: 500mm
- Drum Diameter: 400mm
- Fuel: Diesel
- Fuel Consumption: 1.2 l (0.32 gal/h)
- Transport Height: 1835mm
- MITSUBISHI FUSO Filter Bahan BakarDeskripsi:Kami adalah Distributor Resmi Suku Cadang Asli Kendaraan Mitsubisi FusoPart nomor: ME006066Nama Part: Fuel Filter/ Saringan Bahan BakarType: FE100 Seriesatribut:
- Dimensions (cm): 10x10x8
- Part Number: PRTFE100
- Type: FE100 Series
- Type Name: Colt Diesel FE100
- FIRMAN Light Toweratribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- DENSO Oil Filter (Filter Oli)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- CKE Air CurtainDeskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Loncin Pompa Air Dual Fuel Bensin dan Gas LPGDeskripsi:Pompa air pertama di Indonesia yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar berbeda, yaitu bensin dan gas LPG. Dengan menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar secara tidak langsung kita sudah menjaga bumi dari pemanasan global, karena pembuangan gasnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensinatribut:
- High Suction Power (m): 6
- Start Machine: Recoil
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Shark Gasoline EngineDeskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Loncin Generator Set Premium SeriesDeskripsi:Generator Loncin LC6800D-A mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dan bertenaga, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Genset Canopy: Open
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto ChokeDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.atribut:
- Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Cylinder Capacity (cc): 212
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
Daftar Harga yanmar diesel indonesia Terbaru February 2026
| Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter Yanmar | Rp99.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| Shark Mesin Diesel Premium | Rp12.999.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp54.000 |
| FIRMAN Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| AMMANN Walk-Behind Vibratory Roller | Rp259.999.900 |
| MITSUBISHI FUSO Filter Bahan Bakar | Rp67.900 |
| FIRMAN Light Tower | Rp67.999.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102540280-1.jpg)

/P102266069-1.jpg)






/bsP102225424-3.jpg)

/P102540262-1.jpg)